曜日別特売

BCP対策ラック型UPS 9UラックマウントUPS 5280Wh

BCP対策ラック型UPS 9UラックマウントUPS 5280Wh - カイレン・テクノ・ブリッジ

あらゆる事務機器をサポートするハイパワーな1500W出力。(バッテリー給電として使用する場合)
UPS起動時に商用電源が不要なコールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。
停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なくバッテリーより給電可能。
3Uラックマウントキャビネットなので移動やレイアウト変更が容易。
脱着式LCDパネル装備。

運転方式ラインインタラクティブ方式蓄電池容量(Wh)5280入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時)寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、バッテリー給電時:50/60Hz±3Hz、Cold Start 時:50(工場設定値)使用温湿度範囲充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事入力電圧範囲(V)AC74~130波形(電圧)正弦波蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池切替時間20ms 以内(100W 負荷条件/出力波形で測定時)保管温湿度範囲0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事充電時間(時間)約64(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約76(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc質量(kg)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×700×580(キャスター含む)出力容量最大2400VA(バッテリー給電時)出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応仕様【入力インレット】IEC60320 C14、【停電検出後】5s 以内(100W 負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】8 / NEMA 5-15R、【放電時間】約630分(500W/負荷時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045856RM1500-C09-5280
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする