アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎

アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎 - GoldenMean(ゴールデンミーン)アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎 - GoldenMean(ゴールデンミーン)アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎 - GoldenMean(ゴールデンミーン)アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎 - GoldenMean(ゴールデンミーン)アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎 - GoldenMean(ゴールデンミーン)アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎 - GoldenMean(ゴールデンミーン)アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎 - GoldenMean(ゴールデンミーン)アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎 - GoldenMean(ゴールデンミーン)

Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。
美しいベントカーブを実現する、プットインジョイントを採用。
操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部をホワイトで塗装、ガイドを蛍光イエローラッピングすることで、水中のルアーの動きや鮎のアタックを視覚的にとらえることが可能に。
感度と操作性を高める、ブランクタッチ方式のFujiECSリールシートを採用。
軽量化と操作性を重視した、EVAセパレートグリップを採用。
「Goldenmean」オリジナルアルミリングを装着。

用途ライトなスタイルで鮎釣りが手軽に楽しめる、アユゲー(鮎のルアー釣り)専用ロッド。縄張り争いをする習性をを利用した鮎の友釣り。友釣りで必要な「おとり鮎」の代わりに「ルアー」を使って鮎針(鮎仕掛け)をセットしてルアーをポイントへ送り込み、川の流れを利用してルアーを操り鮎を狙う「アユゲー」に特化した専用ロッド、ブレインストーム鮎。ベイトモデル・スピニングモデル共にカーボンソリッドティップを最適な長さで搭載したファストテーパーブランクとEVAセパレートグリップの組み合わせにより優れた操作性を実現。さらにティップ部をホワイトで塗装、ガイドを蛍光イエローラッピングすることで、ティップが常に水中のルアーの動きや鮎のアタックを視覚的にとらえ、流れの中を狙い通りに探ることができます。魚をかけてからは、身切れを防ぐフレキシブルなベリーと、流れの中のファイトに負けることなく魚を寄せて引き抜けるバットパワーでランディングへと導きます。ルアーを用いることで、ライトなスタイルで手軽に楽しめる。チャラ瀬、平瀬、急瀬、トロ瀬、、、、、鮎が潜むあらゆるシチュエーションでオールラウンドに活躍。「アユゲー」専用ロッド、ブレインストーム鮎。材質カーボン繊維99.9%/グラス繊維0.1%適合ルアー:5~21g、ライン:3~10lb.寸法(cm)仕舞:139継本数(本)2全長(m)2.70(9'0"ft)自重(g)122内容量1本
注意
※アユゲー=アユゲーム(鮎のルアー釣り)の略
※各河川によって、規則・釣り可能エリア・解禁期間などが異なります。必ず事前に河川を管理している漁業協同組合のHPとなどでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052698BSAC-90 ベイトモデル
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする