曜日別特売

折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大

折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大 - ELPA折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大 - ELPA折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大 - ELPA折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大 - ELPA折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大 - ELPA折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大 - ELPA折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大 - ELPA折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大 - ELPA

折りたたみ式
人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ!
災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整
ショルダーストラップ付き
警報音(アラーム)で周囲へ知らせる

マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン質量(g)約490(ショルダーストラップ含む、電池除く)有効距離(m)約100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×156×215(最大値)音量(dB)100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時付属品ショルダーストラップ連続使用時間(時間)約9(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。最大出力(W)9使用電池単二形アルカリ乾電池×4本(別売)種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052400AHM-001
オープン
2,659
2,925(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする