マイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小

マイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 - ELPAマイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 - ELPAマイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 - ELPAマイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 - ELPAマイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 - ELPAマイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 - ELPAマイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 - ELPAマイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 - ELPA
(1件のレビュー)

ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ!
災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整
ショルダーストラップ付き
警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる

連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値)最大出力(W)20有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売)質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052409AHM-002
オープン
3,799
4,179(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12052409
2023-09-20
用途: 防災訓練、消防訓練、キャンプ場での注意アナウンス等
Moroto 防災建設業・工事業

ボリュームの切り替えが良くないです、ちょっとスイッチ上げるだけで大音量に、それ以上は音が割れて使う意味がない。
電池ボックスのストッパーロックがもろすぎる。拡声器は野外や緊急時等に使用するが多分有事は壊れてすぐに使えないであろう。シビアに丁寧に使わなくてはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする