BDレコーダー

BDレコーダー - FUNAI
記録方式【録画】MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264、【音声】ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入出力端子
チューナー数
カードスロット
年間消費電力量(kWh/年)
録画時間
付属品
質量(kg)
容量(TB)
対応メディア
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12053425FBRSW530動作時21/待機時最大約10.1/待機時最小約0.06約430×207×46(突起部有)、約430×196×46(突起部無)HDMI出力端子×1、USB端子×1(背面)、LAN端子×1、アンテナ:地上デジタル:75ΩF型コネクター/BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター地上デジタル(CATVパススルー対応)×2、BSデジタル・110度CSデジタル×2B-CASカードスロット(地上・BS・110度CSデジタル共用)×117.3DR(地上デジタル/HD放送):約64時間、DR(BS・110度CSデジタル/HD放送)約45時間、AF(2倍モード):約85時間、AN(3倍モード):約127時間、AS(4倍モード):約182時間、AL(5.5倍モード):約251時間、AE(12倍モード):約543時間リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、安全・その他のお知らせ、はじめるガイド20.5【記録】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW、【再生】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM/音楽用CD/CD-R/CD-RW/SD/SDHC/SDXC/USBメモリー
取扱い終了
返品不可
12053434FBRSW1030動作時23/待機時最大約12.3/待機時最小約0.06約430×207×46(突起部有)、約430×196×46(突起部無)HDMI出力端子×1、USB端子×1(背面)、LAN端子×1、アンテナ:地上デジタル:75ΩF型コネクター/BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター地上デジタル(CATVパススルー対応)×2、BSデジタル・110度CSデジタル×2B-CASカードスロット(地上・BS・110度CSデジタル共用)×120.3DR(地上デジタル/HD放送):約130時間、DR(BS・110度CSデジタル/HD放送)約92時間、AF(2倍モード):約171時間、AN(3倍モード):約256時間、AS(4倍モード):約367時間、AL(5.5倍モード):約504時間、AE(12倍モード):約1092時間リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、安全・その他のお知らせ、はじめるガイド2.31【記録】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW、【再生】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM/音楽用CD/CD-R/CD-RW/SD/SDHC/SDXC/USBメモリー
取扱い終了
返品不可
12053450FBRHW2030動作時26/待機時最大約13.5/待機時最小約0.06約430×212×48(突起部有)、約430×202×47(突起部無)HDMI出力端子×1、USB端子×1(前面/背面)、LAN端子×1、アンテナ:地上デジタル:75ΩF型コネクター/BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター地上デジタル(CATVパススルー対応)×2、BSデジタル・110度CSデジタル×2SDカードスロット×1、B-CASカードスロット(地上・BS・110度CSデジタル共用)×121.4DR(地上デジタル/HD放送):約258時間、DR(BS・110度CSデジタル/HD放送)約182時間、AF(2倍モード):約339時間、AN(3倍モード):約509時間、AS(4倍モード):約728時間、AL(5.5倍モード):約1001時間、AE(12倍モード):約2166時間リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、同軸ケーブル(地上デジタル放送専用)、簡易版取扱説明書2.52【記録】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW、【再生】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM/音楽用CD/CD-R/CD-RW/SD/SDHC/SDXC/USBメモリー
取扱い終了
返品不可
12053459FBRHT2030動作時26/待機時最大約13.5/待機時最小約0.06約430×212×48(突起部有)、約430×202×47(突起部無)HDMI出力端子×1、USB端子×1(前面/背面)、LAN端子×1、アンテナ:地上デジタル:75ΩF型コネクター/BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター地上デジタル(CATVパススルー対応)×3、BSデジタル・110度CSデジタル×3SDカードスロット×1、B-CASカードスロット(地上・BS・110度CSデジタル共用)×121.4DR(地上デジタル/HD放送):約258時間、DR(BS・110度CSデジタル/HD放送)約182時間、AF(2倍モード):約339時間、AN(3倍モード):約509時間、AS(4倍モード):約728時間、AL(5.5倍モード):約1001時間、AE(12倍モード):約2166時間リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、同軸ケーブル(地上デジタル放送専用)、簡易版取扱説明書2.52【記録】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW、【再生】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM/音楽用CD/CD-R/CD-RW/SD/SDHC/SDXC/USBメモリー
取扱い終了
返品不可
12053468FBRHT3030動作時26/待機時最大約14.1/待機時最小約0.06約430×212×48(突起部有)、約430×202×47(突起部無)アナログ映像入力端子×1、アナログ音声入力端子×1、HDMI出力端子×1、USB端子×1(前面/背面)、LAN端子×1、アンテナ:地上デジタル:75ΩF型コネクター/BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター地上デジタル(CATVパススルー対応)×3、BSデジタル・110度CSデジタル×3SDカードスロット×1、B-CASカードスロット(地上・BS・110度CSデジタル共用)×121DR(地上デジタル/HD放送):約388時間、DR(BS・110度CSデジタル/HD放送)約275時間、AF(2倍モード):約511時間、AN(3倍モード):約767時間、AS(4倍モード):約1097時間、AL(5.5倍モード):約1507時間、AE(12倍モード):約3263時間リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、同軸ケーブル(地上デジタル放送専用)、簡易版取扱説明書2.53【記録】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW、【再生】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/Ultra HDブルーレイ/ブルーレイ3DTM/BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM/音楽用CD/CD-R/CD-RW/SD/SDHC/SDXC/USBメモリー
取扱い終了
返品不可
12053477FBRUT3000動作時30/待機時最大約14.9/待機時最小約0.05約430×260×49(突起部有)、約430×250×48(突起部無)HDMI出力端子×2、光デジタル音声出力端子×1、USB端子×1(前面/背面)、LAN端子×1、アンテナ:地上デジタル:75ΩF型コネクター/BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター地上デジタル(CATVパススルー対応)×3、BSデジタル・110度CSデジタル×3SDカードスロット×1、B-CASカードスロット(地上・BS・110度CSデジタル共用)×121.2DR(地上デジタル/HD放送):約388時間、DR(BS・110度CSデジタル/HD放送)約275時間、AF(2倍モード):約511時間、AN(3倍モード):約767時間、AS(4倍モード):約1097時間、AL(5.5倍モード):約1507時間、AE(12倍モード):約3263時間リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、同軸ケーブル(地上デジタル放送専用)、取扱説明書2.953【記録】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW、【再生】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/Ultra HDブルーレイ/ブルーレイ3DTM/BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM/音楽用CD/CD-R/CD-RW/SD/SDHC/SDXC
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする