BDレコーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12053459 品番FBRHT2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)動作時26/待機時最大約13.5/待機時最小約0.06 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×212×48(突起部有)、約430×202×47(突起部無) 入出力端子HDMI出力端子×1、USB端子×1(前面/背面)、LAN端子×1、アンテナ:地上デジタル:75ΩF型コネクター/BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター チューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応)×3、BSデジタル・110度CSデジタル×3 カードスロットSDカードスロット×1、B-CASカードスロット(地上・BS・110度CSデジタル共用)×1 年間消費電力量(kWh/年)21.4 録画時間DR(地上デジタル/HD放送):約258時間、DR(BS・110度CSデジタル/HD放送)約182時間、AF(2倍モード):約339時間、AN(3倍モード):約509時間、AS(4倍モード):約728時間、AL(5.5倍モード):約1001時間、AE(12倍モード):約2166時間 記録方式【録画】MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264、【音声】ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC 付属品リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、同軸ケーブル(地上デジタル放送専用)、簡易版取扱説明書 質量(kg)2.5 容量(TB)2 対応メディア【記録】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW、【再生】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM/音楽用CD/CD-R/CD-RW/SD/SDHC/SDXC/USBメモリー 仕様録画予約数:200番組、無線LAN内蔵:○(Wi-Fi規格IEEE802.11 a/b/g/n)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする