NEW黒にんにく発酵器EX ブラウン

NEW黒にんにく発酵器EX ブラウン - ファミリー・ライフNEW黒にんにく発酵器EX ブラウン - ファミリー・ライフNEW黒にんにく発酵器EX ブラウン - ファミリー・ライフNEW黒にんにく発酵器EX ブラウン - ファミリー・ライフNEW黒にんにく発酵器EX ブラウン - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

健康食「熟成黒にんにく」が自宅で簡単に作れます。
熟成すると栄養価がさらにアップ。
おいしくて、ニオイも少なくなります。
家庭でできるから安心。しかも経済的。
全面ヒーターでムラなく発酵。仕上げに便利な乾燥モード搭載。
通常では約1ヵ月ほどかかる発酵作業を約6?12日間の発酵期間設定が可能。しっとりした黒にんにくの完成。
最大発酵量約2kg
作り方は簡単3ステップ。専用カゴに載せる→本体にセット→ボタンを押すだけ

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.3×27×28質量(kg)(約)2.6材質本体:ポリプロピレン・スチール、釜:アルミ、カゴ:ステンレス201電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)73コード長さ(m)約1.2仕様にんにく発酵最大量:約2kg(サイズによっては約1~1.5)、発酵期間:約6~12日(設定可能)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12053495a28361
9,980
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12053495
2022-11-24
用途: 黒にんにくを作る
佐藤建設株式会社

届いてから一度しか黒ニンニクを作っていないので、感想はう~んです。
来年ニンニクが出来たらまた作る予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする