Nittaku(ニッタク)
ミンカルソックス5
幅広いサイズのレギュラー丈!ミンカルソックス5。
幅広いサイズのレギュラー丈!コスパがいいシンプルデザインのソックスです。
用具種別
ウェア・装着品
特性
吸汗速乾、抗菌防臭、レギュラー丈
素材
綿、アクリル、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12057354
NW-2704-02-S
S(20.0-23.0)
ネイビー
¥
800
取扱い終了
返品不可
12057397
NW-2704-20-M
M(22.0-25.0)
レッド
¥
800
取扱い終了
返品不可
12057415
NW-2704-21-S
S(20.0-23.0)
ピンク
¥
800
取扱い終了
返品不可
12057440
NW-2704-50-M
M(22.0-25.0)
パープル
¥
800
取扱い終了
返品不可
12057370
NW-2704-02-M
M(22.0-25.0)
ネイビー
¥
800
取扱い終了
返品不可
12057406
NW-2704-20-L
L(25.0-28.0)
レッド
¥
800
取扱い終了
返品不可
12057424
NW-2704-21-M
M(22.0-25.0)
ピンク
¥
800
取扱い終了
返品不可
12057449
NW-2704-50-L
L(25.0-28.0)
パープル
¥
800
取扱い終了
返品不可
12057379
NW-2704-02-L
L(25.0-28.0)
ネイビー
¥
800
取扱い終了
返品不可
12057388
NW-2704-02-O
O(27.0-29.0)
ネイビー
¥
800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください