曜日別特売

RCP-1000シリーズ

RCP-1000シリーズ - MEAN WELL

ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。

入力電圧(V)127~370dc、90~264ac定格電力(W)720温度(℃)-20~+60質量(g)1900実装タイプラックマウント幅(mm)127出力数1出力電圧(V)12dc出力電流(A)60奥行(mm)41長さ(mm)295形状カバー付パッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061116RCP-1000-12RS
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする