RS-35シリーズ

RS-35シリーズ - MEAN WELLRS-35シリーズ - MEAN WELL

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

実装タイプシャーシマウント入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)300長さ(mm)99出力数1幅(mm)82形状カバー付パッケージカバー付温度(℃)-25~+70奥行(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062087RS-35-1212dc363
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062096RS-35-55dc357
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする