曜日別特売

RSP-2400シリーズ

RSP-2400シリーズ - MEAN WELL

AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵

用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途出力数1長さ(mm)278質量(g)3.3温度(℃)-20~+70入力電圧(V)180~264ac、254~370dc幅(mm)177.8出力電圧(V)24dc形状カバー付実装タイプシャーシマウント出力電流(A)100定格電力(W)2400パッケージカバー付奥行(mm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062340RSP-2400-24
オープン
76,980
84,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする