SD-100シリーズ

SD-100シリーズ - MEAN WELLSD-100シリーズ - MEAN WELLSD-100シリーズ - MEAN WELLSD-100シリーズ - MEAN WELL

高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁

出力数1絶縁電圧(kV)1.5ac幅(mm)98温度(℃)-10~+60奥行(mm)38定格電力(W)100長さ(mm)199RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062516SD-100B-2419~36dc4.224dc
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
12062525SD-100C-2436~72dc4.224dc
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062534SD-100D-1272~144dc8.512dc
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062550SD-100D-2472~144dc4.224dc
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする