エレコム
iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプのiPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max用衝撃吸収フィルムです。
対応機種
iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max
セット内容
液晶保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)
6.7
特性
抗菌加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12161487
PM-A22BFLFPAN
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください