エレコム
iPhone14 Pro ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone 14 Pro用TOUGH SLIM LITEケースです。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12163824
PM-A22CTSLFCBK
iPhone 14 Pro
-
ブラック
-
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
12163815
PM-A22CTSLFCBE
iPhone 14 Pro
ケース型
ベージュ
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
12163840
PM-A22CTSLFCGY
iPhone 14 Pro
ケース型
グレー
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
12163849
PM-A22CTSLFCIV
iPhone 14 Pro
ケース型
アイボリー
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
12163858
PM-A22CTSLFCNV
iPhone 14 Pro
ケース型
ネイビー
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
12163867
PM-A22CTSLFCPU
iPhone 14 Pro
ケース型
パープル
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください