曜日別特売

キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1

キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1 - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1 - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1 - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1 - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1 - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1 - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1 - エレコム

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。ガンシューティング系ゲーム(FPS)の高速な指の動きにもぴったりハマるよう最適化された、銀軸搭載の65%サイズゲーミングキーボードRGB LED搭載モデル”VK300S”。

仕様【アクチュエーションポイント】1.4mm、【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hzセット内容VK300本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×6個、キーキャップリリース、キーキャップグリップシート、クリーニングクロス、V customロゴステッカー質量(g)約691※ケーブル含まずケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10/8.1対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン分類65%サイズ対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約322.4×124.7×36.2(スタンド含まず)、約322.4×124.7×48.0(スタンド時 )キー数71キー保証期間2年間電源供給方式USBバスパワーUSBポート数1ポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
コネクタ形状
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12165224TK-VK300SBKUSB有線USB-Aオスブラック3.519メカニカル(銀軸/スピードリニア)日本語配列
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする