iPhone 14 Pro [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア

iPhone 14 Pro [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア - トリニティ

落下時も安心の衝撃吸収ケース
しなやかな素材で衝撃を吸収
背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載
ストラップホール装備
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.9×150.9×11.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12064984TR-IP22M3-CGC-CCCLiPhone 14 Proケース型クリアストラップホール付/ガラス
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする