レイ・アウト
iPhone 14 / 13 TPU ウルトラクリア/クリア
柔らか素材で端末を守るソフトケース。カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
質量(g)
26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.0×7.6×1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12065894
RT-P36TC3/CM
iPhone 14 / 13
ケース型
クリア
ストラップホール付/耐衝撃
熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください