曜日別特売

iPhone 14 Pro 耐衝撃 手帳 マグネット/ブラック/ブラック

iPhone 14 Pro 耐衝撃 手帳 マグネット/ブラック/ブラック - レイ・アウト

衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。

タイプ手帳型特性ストラップホール付/耐衝撃寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.5×8.4×1.9対応機種iPhone 14 Pro材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂ブラック/ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12066637RT-P37ELC1/BB
オープン
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする