レイ・アウト
iPhone 14 Plus ハイブリッド/クリア
傷が付きにくく透明感が長持ち×衝撃を吸収し端末を保護。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ボタンや端子周りまで保護。
特性
ストラップホール付/耐衝撃
色
クリア
対応機種
iPhone 14 Plus
質量(g)
32
タイプ
ケース型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.4×8.3×1.3
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12067084
RT-P38CC2/CM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください