iPhone 14 Plus ディズニー/耐衝撃/プー

iPhone 14 Plus ディズニー/耐衝撃/プー レイ・アウト

カメラを護る超厚設計。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。
「 くまのプーさん 」 プー ( プーさん )

特性ストラップホール付/耐衝撃 イエロー 対応機種iPhone 14 Plus 質量(g)69 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 タイプケース型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.3×8.3×1.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12067319 RT-DP38AC3/PO2
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする