iPhone 14 Plus ディズニー/耐衝撃 手帳/ミッキー

iPhone 14 Plus ディズニー/耐衝撃 手帳/ミッキー - レイ・アウト

マグネット不使用なので端末や磁気カードなどの機能を阻害しない。動画視聴などに便利なスタンド機能。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ケースを付けたままカメラ撮影が出来る。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.7×8.8×1.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12067337RT-DP38LBC13/MKiPhone 14 Plus手帳型ブラウンストラップホール付/耐衝撃合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする