曜日別特売

iPhone 14 Pro Max ハイブリッド/ホワイトブラック

iPhone 14 Pro Max ハイブリッド/ホワイトブラック - レイ・アウト

指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。

質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.4×8.2×1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12067644RT-P39BS4/WBiPhone 14 Pro Maxケース型シアーホワイト/ブラックストラップホール付/耐衝撃ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする