iPhone 14 Pro Max ガラス 10H 全面保護 光沢/ブラック

iPhone 14 Pro Max ガラス 10H 全面保護 光沢/ブラック - レイ・アウト

画面が綺麗に見える。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。

特性光沢/ガラスセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス対応機種iPhone 14 Pro Max材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.05×7.75×0.033内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12067940RT-P39F/CGB
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする