曜日別特売

iPhone 14 Pro / 14 Pro Max ガラス カメラ 10H eyes/ブラック

iPhone 14 Pro / 14 Pro Max ガラス カメラ 10H eyes/ブラック - レイ・アウト

安心簡単仕様美しい一体感。カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。。透過度がとても高く保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。。

ブラックセット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス特性ガラス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.80×3.65×0.028材質アクリル粘着剤(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、アクリル素材対応機種iPhone 14 Pro /iPhone 14 Pro Max内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12068028RT-P3739FG/CAB
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする