エスカップ 200個入

エスカップ 200個入 - テラオカ(ANEX)
材質(本体)PP内容量1袋(200個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
底径(Φmm)
高さ(mm)
上径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1207053966-9090454159
3,600
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
1207054866-110110454759
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
1207055788-130130614481
8,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
1207056688-180180585881
8,800
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする