デンケン・ハイデンタル(KDF)
内視鏡専用エアロゾルボックス Eodoshield 頭頂部穴あき
内視鏡用の作業穴がある透明なPET素材で飛沫リスクを極力抑える構造です。頭を押さえる作業穴有タイプです。
質量(kg)
約5
寸法(mm)
450×450×450
材質
透明PET
穴数
3つ(内視鏡作業)
穴径(Φmm)
【手通し】130
厚さ(mm)
5
アズワン品番
64-5180-53
内容量
1個
注意
※使用後はアルコール系シート等でお拭取下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12071494
DE-02
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください