デンケン・ハイデンタル(KDF)
デンケン・ハイデンタル(KDF)の 事務用品
デンケン・ハイデンタル(KDF)の その他医療事務用品
内視鏡専用エアロゾルボックス Eodoshield 頭頂部穴あき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12071494
品番
DE-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
内視鏡用の作業穴がある透明なPET素材で飛沫リスクを極力抑える構造です。頭を押さえる作業穴有タイプです。
質量(kg)
約5
寸法(mm)
450×450×450
材質
透明PET
穴数
3つ(内視鏡作業)
穴径(Φmm)
【手通し】130
厚さ(mm)
5
アズワン品番
64-5180-53
注意
※使用後はアルコール系シート等でお拭取下さい。