旭東
空気除菌脱臭器 グリーンメイトシリーズ
運転方式
イオン連続運動、イオン+オゾン・紫外線連続運動、イオン連続運動+オゾン・紫外線断続運動
出力
【紫外線】0.2mW/cm
2
/10cm
電源(V)
AC100(50/60Hz)
方式
【除菌・脱臭】254nmの紫外線(殺菌線)のよる紫外線殺菌、185nmの紫外線(オゾン発生線)によるオゾン除菌・オゾン脱臭
内容量
1台
注意
※オゾンが空気より重いため、設置場所は2m以上の高いところに設置してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
オゾン発生量
質量(kg)
適合床面積
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12081057
standard
98×72×225
6.4mg/Hr
約0.6
6~14畳
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12081048
special-L
98×76×214
9.6mg/Hr
約0.8
10~20畳(送風ファン付き)
¥
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000