曜日別特売

ミキシングカート メディロックシステム

ミキシングカート メディロックシステム - ナビス(アズワン)ミキシングカート メディロックシステム - ナビス(アズワン)

ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。

付属品トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キー本体質量(kg)約53ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック収納数【トレイ】最大18個材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、トレイ/ABS樹脂、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)、レール/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ポリアミドキャスターΦ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き)トレー有効内寸法(mm)262×372×97寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)797×553×1196アズワン品番7-822-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12083394MM-18
245,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする