曜日別特売

サラヤ ディスペンサー センサー式 プロテキュートUD-300T

サラヤ ディスペンサー センサー式 プロテキュートUD-300T - SARAYA(サラヤ)

ハンドケア用と手指消毒ジェル用を色で使い分け可能なノータッチ式ディスペンサーで、壁付けも可能です。

寸法(mm)90×104×205電源単3乾電池×4本(別売)吐出量ジェル状消毒剤:約1mL/回、ハンドローション:約0.4mL/回対応手指消毒剤液状・ハンドケア乳液状取付卓上(壁掛/オプション品必要)アズワン品番7-8424-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1208397941790
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする