トキトレーディング
ACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピン
プラグ全長L(mm)
11
電源コード
平2ピン
タイプ
デスクトップ型
入力電圧(V)
AC100~240
周波数(Hz)
47~63
プラグ内径(Φmm)
2.1
定格
24V2.5A 60W
寸法(mm)
118.0×47.0×30.3
プラグ外径(Φmm)
5.5
アズワン品番
7-845-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084146
SPU61A-108-2
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください