消毒マット 耐薬仕様 YM-S12BS

消毒マット 耐薬仕様 YM-S12BS - ナビス(アズワン)消毒マット 耐薬仕様 YM-S12BS - ナビス(アズワン)

靴底を消毒する事で、建物内への菌の持ち込みを防ぎます。不特定多数の人が出入りする場所に

材質ベース/シリコーン、マット/PPグリーン適合【薬剤】塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムマット寸法(mm)820×1120質量(kg)約7.8ベース寸法(mm)900×1200×18アズワン品番7-9195-03内容量1セット
注意
※次亜塩素酸ナトリウムは適正な濃度に希釈してください。
※床材の保護のため、薬剤を吸収する吸水マットとの併用を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12085790YM-S12BS-G
93,000
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする