THE WHITE COAT メンズ白衣 モダニストシリーズ 5100シリーズ

THE WHITE COAT メンズ白衣 モダニストシリーズ 5100シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 モダニストシリーズ 5100シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 モダニストシリーズ 5100シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 モダニストシリーズ 5100シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 モダニストシリーズ 5100シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 モダニストシリーズ 5100シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 モダニストシリーズ 5100シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 モダニストシリーズ 5100シリーズ - Healing Hands

レーヨン素材を含んだポリエステル生地のため、滑らかな肌触りが特徴です。軽く、伸縮性に優れた4-WAY ストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地を実現しました。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。ミニマリストシリーズの優れた機能性に加え、さらに素材にこだわりスタイリッシュ性に磨きをかけたシリーズです。

ボタン数【フロントボタン】3つ材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5%ポケット6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰にはペン用のスリット付き)、内側:両腰)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
ヒップ(cm)
チェスト(cm)
総丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120867455100-XSメーカーサイズXS(S相当)~6641~81~818663
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
120867545100-SメーカーサイズS(M相当)71~764386~9186~918864
9,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
120867705100-MメーカーサイズM(L相当)81~864697~10297~1029065
9,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
120867795100-LメーカーサイズL(LL相当)91~9748107~112107~1129266
9,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする