THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ

THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ - Healing Hands

軽く伸縮性に優れた4-WAY ストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

材質ポリエステル97%、スパンデックス3%ボタン数【フロントボタン】4つポケット6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰と左胸にはペン用のスリット付き)、内側:両腰)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
チェスト(cm)
袖丈(cm)
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120868405151-S4371~769686~9163メーカーサイズS(M相当)86~91
7,460
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
120868495151-M4681~869897~10264メーカーサイズM(L相当)97~102
7,460
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
120868585151-L4891~97100107~11265メーカーサイズL(LL相当)107~112
7,460
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
120868245151-XS41~6694~8162メーカーサイズXS(S相当)~81
5,950
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする