材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納+引出 SL-TLシリーズ

材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納+引出 SL-TLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納+引出 SL-TLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納+引出 SL-TLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納+引出 SL-TLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納+引出 SL-TLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納+引出 SL-TLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納+引出 SL-TLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納+引出 SL-TLシリーズ - ナビス(アズワン)

作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。アルミ材を採用した本体フレームと耐久性に優れた180°開閉のアングル蝶番で、大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。アルティアトレー(別売)など、国際基準規格のトレイ、バスケットが使用可能です。引き出しは、ソフトクローズ仕様です。サカセトレー対応

材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、窓/強化ガラス、シャッター/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050付属品トレイ6450×1個、バスケット6410×2個、バスケット6417×1個(引出し用)、鍵(扉・シャッター・引出し用)×各2個内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12091435SL-TLオープン【レール】9段約42
263,000
259,800
285,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12091444SL-TL片開きガラス扉【レール】9段約45
318,000
309,800
340,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091460SL-TL両開きガラス扉【レール】9段約46
383,000
379,800
417,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091469SL-TLシャッター【レール】7段約43
365,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091478SL-TL片開き扉【レール】9段約44
292,000
289,800
318,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091487SL-TL両開き扉【レール】7段約45
315,000
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする