サニタリー車いす ジターンシリーズ 多機能 JTNシリーズ ・自走式

サニタリー車いす ジターンシリーズ 多機能 JTNシリーズ ・自走式 - ミキ

汚れた座・背シートを工具なしで交換可能です。キャスター交換やフットサポート高さ調節等、メンテナンスで時間の掛かるパーツの分解・取付けが容易に行えます。手のひらにフィットして操作しやすい、新形状の波型ハンドリムです。黄ばみなどの変色による部品交換のコストを削減できる、黒のノーパンクタイヤです。

耐荷重(kg)100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×665×725寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×975×865車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ22材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ質量(kg)14.2座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400座面高さ(mm)(前)435・(後)410仕様多機能・自走式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12095450JTN-3ブルー
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12095459JTN-3グレー
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする