JTN-3 サニタリー車いす ジターンシリーズ 多機能 JTNシリーズ ・自走式 ミキ 12095459

JTN-3 サニタリー車いす ジターンシリーズ 多機能 JTNシリーズ ・自走式 ミキ 12095459
JTN-3 サニタリー車いす ジターンシリーズ 多機能 JTNシリーズ ・自走式 ミキ 12095459

サニタリー車いす ジターンシリーズ 多機能 JTNシリーズ ・自走式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード12095459品番JTN-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000

汚れた座・背シートを工具なしで交換可能です。キャスター交換やフットサポート高さ調節等、メンテナンスで時間の掛かるパーツの分解・取付けが容易に行えます。手のひらにフィットして操作しやすい、新形状の波型ハンドリムです。黄ばみなどの変色による部品交換のコストを削減できる、黒のノーパンクタイヤです。

耐荷重(kg)100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×665×725寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×975×865車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ22材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤグレー質量(kg)14.2座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400座面高さ(mm)(前)435・(後)410仕様多機能・自走式アズワン品番7-9910-02

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする