ナビス(アズワン)
折りたたみ簡易ベッド
コンパクトに折りたためて収納にも便利です。仮眠ベッドや付添い人用ベッドとして使用していただけます。保管に場所を取りません。
質量(kg)
約8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1960×750×440
材質
フレーム/アルミ合金、シート・収納袋/ポリエステル
収納寸法(mm)
990×160×190
付属品
収納袋
耐荷重(kg)
約80
アズワン品番
7-9961-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12097979
RA-1A17
¥22,800
¥
21,980
¥24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000