ドクターフィットサンダル ソフトラバー

ドクターフィットサンダル ソフトラバー - ナビス(アズワン)ドクターフィットサンダル ソフトラバー - ナビス(アズワン)

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。

材質ウレタン内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1210008849N25.0~25.5(M)8-7544-15
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
1210009749N26.0~26.5(L)8-7544-16
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
1210010649N27.0~27.5(LL)8-7544-19
14,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
1210011579N25.0~25.5(M)8-7544-20
14,200
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
1210012479N26.0~26.5(L)8-7544-21
14,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
1210014079N27.0~27.5(LL)8-7544-22
15,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする