曜日別特売

JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 4段引出し

JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 4段引出し - ナビス(アズワン)

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート、ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ

段数4段引出し引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマットバスケット(mm)225×100×95質量(kg)約40寸法(mm)560×475×960耐荷重(kg)引出し/50、全体/200材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))内容量1台
注意
※鍵は付いていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12100754JNC265CPピンク
130,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12100770JNC265CBブルー
130,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする