大阪通販
スポーティーナースプラス
かかとベルトがどんな動きにもフィットします。両サイドの通気孔からかかとにかけて空気の通り道があり、通気性はバツグンでむれにくい仕様です。かかとベルトと甲に「つまみ」があり脱ぎ履きにとっても便利です。
材質
アッパー/PU(ポリウレタン)、インソール/ポリエステル、底材/EVA(酢酸ビニル樹脂)・ラバー
標準質量(g/片足)
約180(23.5cm)
ヒール(cm)
約3
内容量
1足
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12100989
531530
21.5
ホワイト
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12100998
531531
22
ホワイト
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
12101007
531532
22.5
ホワイト
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
12101016
531533
23
ホワイト
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101025
531534
23.5
ホワイト
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101034
531535
24
ホワイト
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101050
531536
24.5
ホワイト
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101059
531537
25
ホワイト
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101068
531538
25.5
ホワイト
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101077
531539
26
ホワイト
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101086
531540
21.5
ピンク
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
12101095
531541
22
ピンク
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
12101104
531542
22.5
ピンク
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
12101120
531543
23
ピンク
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101129
531544
23.5
ピンク
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101138
531545
24
ピンク
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101147
531546
24.5
ピンク
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
12101156
531547
25
ピンク
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
12101165
531548
25.5
ピンク
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
12101174
531549
26
ピンク
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください