大阪通販
大阪通販の 事務用品
大阪通販の その他医療事務用品
スポーティーナースプラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
12101077
品番
531539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
かかとベルトがどんな動きにもフィットします。両サイドの通気孔からかかとにかけて空気の通り道があり、通気性はバツグンでむれにくい仕様です。かかとベルトと甲に「つまみ」があり脱ぎ履きにとっても便利です。
材質
アッパー/PU(ポリウレタン)、インソール/ポリエステル、底材/EVA(酢酸ビニル樹脂)・ラバー
サイズ(cm)
26
色
ホワイト
標準質量(g/片足)
約180(23.5cm)
ヒール(cm)
約3
アズワン品番
9-1000-10