信和自動車工業
ステンレス消火器BOX(10型)横型
トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 10型 3.5Kg用
材質
(ステンレス)SUS304
表面処理
カバー:BA材、台:2B材
厚さt(mm)
カバー:1、台:1
質量(kg)
適合:3.5
幅(mm)
223
高さ(mm)
173
奥行(mm)
530
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12101960
68HSB510
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください