ベストコ
Style Storage コンテナ
スタッキングできる収納コンテナ
同サイズ同士で全サイズ同士でも積み重ね可能
使用しない際はコンパクトに折りたたんで収納
フタの有無
なし
材質
本体:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12107429
LD-320
ワームグレー
使用時:570×285×140
L
900
9
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
12日以内出荷
12107438
LD-321
ワームグレー
使用時:285×285×140
M
480
6
オープン
取扱い終了
12107447
LD-322
ワームグレー
使用時:285×140×140
S
330
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください