HARKEN(ハーケン)
トラクションウィンチ 20
軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(シングルスピード)
最大荷重(kN)
定格:2
寸法(mm)
ロープ:6-12
質量(kg)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12107474
-
オープン
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください