HARKEN(ハーケン)
トラクションウィンチ 40
軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(ダブルスピード)
質量(kg)
7
寸法(mm)
ロープ:8-12
最大荷重(kN)
定格:5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12107490
-
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください