曜日別特売

ガラス・ヘッドライトクリーニングセット

ガラス・ヘッドライトクリーニングセット - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。
低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。

用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000成分ガラセリウム30gセット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)50適合材ガラス、鏡内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12108226BDF-SET
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガラス・ヘッドライト・鏡の油膜・水あか・小さな傷がとれます!ガラセリウムとベタディスフェルトでヘッドライトの黄ばみを取ってみました!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 車検前のヘッドライト磨きに
その他業種

リフレクタ焼けがあってロービーム光量ギリのヘッドライト面を磨くために使用しました。
手で磨くよりも楽にきれいに磨けましたが、磨きパッドの耐久性がやや劣る気がしました。
替えパッドの販売はあるのでしょうかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする