セーフラン安全用品
2槽ケーブルプロテクター
こんなお得な商品も!
ケーブルプロテクター 2本セット
モノタロウ
¥
15,980
税込
¥
17,578
(1)
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。
本体重量約4.2kgで安定感があります。
黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。
簡単に連結できます。
用途
作業現場での電線保護、躓き防止に。
工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
色
黄×黒
耐荷重(t)
約4
内容
1台
長さ(mm)
1006(連結部含1026)
溝数
2
厚さ(mm)
49
材質
本体:PVC フラップ:TPU
質量(kg)
約4.2
幅(mm)
253
内容量
1台
関連資料:
図面(0.4MB)
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108138
14465
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません