曜日別特売

3槽ケーブルプロテクター

3槽ケーブルプロテクター - セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター - セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター - セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター - セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター - セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター - セーフラン安全用品

露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。
本体重量約10kgで安定感があります。
黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。
簡単に連結できます。

用途
作業現場での電線保護、躓き防止に。
工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
質量(kg)約10耐荷重(t)約4.5溝数3厚さ(mm)75幅(mm)504材質本体:PVC フラップ:ゴム長さ(mm)880(連結部含930)黄×黒内容1台内容量1台
関連資料:図面(0.96MB)
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1210814714464
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする