セーフラン安全用品
軽量型ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。
本体重量約2.8kgで安定感があります。
警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。
簡単に連結できます。
用途
作業現場での電線保護、躓き防止に。
工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
色
黄
溝数
1
幅(mm)
273
厚さ(mm)
38
耐荷重(t)
約2
質量(kg)
約2.8
材質
PVC
内容
1台
長さ(mm)
960(連結部含1000)
内容量
1台
関連資料:
図面(0.37MB)
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください。
※縦置きはおやめください。
※商品が反りがある場合がございます。
※設置によって車両等の荷重がかかることで反りは徐々に戻ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108165
11118
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません